Module de base de patin de meuble MINCE à visser sous les meubles en bois
Patin de meuble module de base SLIM à visser
Art. N° 0683550200
EAN 4056807571638
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour patins de meuble ULTRA SOFT SLIM et HYPER SLIM, ∅ 17, 20 mm et 25 mm
- Hauteur minimum
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique - polyamide PA |
Couleur | Noir |
Diamètre (Ø) | 17 mm |
Hauteur (H) | 5 mm |
Diamètre du trou | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!