Module d'aménagement, modulaire
Module d'aménagement pour véhicule utilitaire, n°27
MODULE-N°5-MSMB05
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
- Caisson passage de roue avec panneau
- 3 étagère de stockage pour un rangement clair des outils et petites pièces
Comprend des tapis antidérapants pour les étagères de stockage
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MSMB05 |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 1135 mm |
Poids du produit (par pièce) | 34 kg |
Couleur | Gris basalte RAL 7012 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!