Modulblokk, modulær
Reolmodul 27
REOLMODUL MSMB05, STÅL, KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Delstruktur med panel
3 oppbevaringsreoler
For oversiktlig og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler
Laget av høyfast stål med pulverbelegg av høy kvalitet i RAL 7016
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | MSMB05 |
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 1135 mm |
Produktvekt (per element) | 34 kg |
Farge | Basaltgrå RAL 7012 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.