Modulblokk 32
Modulblokk 32
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 1390 mm |
Magasság | 1070 mm |
Mélység | 382 mm |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Koffer kihúzható részének terhelhetősége | 20 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 45.800 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |
Anyag | Acél / alumínium |