Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Modulblokk 3, átalakítható, munkapaddal

Modulblokk 3, átalakítható, munkapaddal
ORSYMOBIL

Cikksz. 0963560453
EAN 4053479442204
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
Premounted and ready for installation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

VMBW03

Szélesség

1390 mm

Magasság

1310 mm

Mélység

382 mm

Hosszirányú fiók terhelhetősége

75 kg

Terméktömeg (darabonként)

81.000 kg

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Acél / alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk