Modulblock 30
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB465
ORSYMOBIL
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe
In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 450 mm
2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Kofferauszug
Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1
2 Lagerregale mit Aluminiumklappe
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Klappenhöhe 105 mm
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Traglast je Schublade von 40 kg und Kofferauszug von 20 kg
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Typbezeichnung | VMB465 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 36 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |