Modulblock modular
Modulblock 27
MODBLCK-FZG-MSMB05
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
- Unterbau mit Blende
- 3 Lagerregalen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMB05 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1135 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 34 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!