Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock modular

Modulblock 27
MODBLCK-FZG-MSMB05
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963560005
EAN 4050641966315
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende

  • 3 Lagerregalen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MSMB05

Tiefe

380 mm

Breite

1112 mm

Höhe

1135 mm

Produktgewicht (per Stück)

34 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

BODBEF-FZG-SCHWIMMEND

ORSYMOBIL