Modulblock modular
Modulblock 30
MODBLCK-FZG-MODULAR-MSMB08
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
- Unterbau mit Aluminiumklappe (Lichte Höhe Unterbau 400 mm, in 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile)
- Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges
- 3 Schubladen mit Aluminiumblende
- Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
- 4 Auflagewinkel für ORSY System-Koffer 8.4.1
- Rahmenaufsatz aus Aluminium
Traglast je Schublade und Auflagewinkel von 40 kg
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMB08 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1010 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 77,700 kg |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!