Modulblock VMB466
Modulblock 31
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB466
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe
In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Schublade mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
2 Auflagewinkel
Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1
Lagerregal aus Aluminium
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Schublade, Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB466 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Traglast Auflagewinkel | 40 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 28,500 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |