Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock VMB464

Modulblock 29
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB464

Art.-Nr. 0963560464

EAN 4058794185423

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Modulblock VMB464

Art.-Nr. 0963560464
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe


In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 450 mm


Schublade mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Kofferauszug


Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1


Lagerregal aus Aluminium


Lagerregal mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 105 mm


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Schublade, Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VMB464

Breite

1390 mm

Höhe

1130 mm

Tiefe

382 mm

Traglast Schublade

40 kg

Traglast Kofferauszug

20 kg

Produktgewicht (per Stück)

39,500 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen:
Hersteller Modell / Typ / Bj Fahrzeuglänge
(in mm)
Radstand (in mm) Passend für Fahrerseite Passend für Beifahrerseite
Citroën Nemo ab 2008 3864 2513
Citroën Berlingo L1H1 ab 2018 4403 2785
Citroën Berlingo L2H1 ab 2018 4753 2975
Citroën Jumpy L1H1 ab 2016 4609 2925
Citroën Jumpy L2H1 ab 2016 4959 3275
Citroën Jumpy L3H1 ab 2016 5309 3275
Citroën Jumper L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Citroën Jumper L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Citroën Jumper L3H2 ab 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L3H3 ab 2006 5998 4035 x x
Citroën Jumper L4H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Citroën Jumper L4H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Dacia Dokker Express mit Trenngitter ab 2013 4363 2810
Dacia Dokker Express mit Trennwand ab 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 ab 2018 4406 2755
Fiat Doblo Cargo Maxi L2H1 ab 2018 4756 3105
Fiat Fiorino ab 2008 3864 2513
Fiat Talento L1H1 ab 2016 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Fiat Talento L1H2 ab 2016 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Fiat Talento L2H1 ab 2016 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Fiat Talento L2H2 ab 2016 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Fiat Talento L1H1 ab 2016 mit Heckklappe 4998 3098 x
Fiat Talento L2H1 ab 2016 mit Heckklappe 5398 3498 x x
Fiat Ducato L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Fiat Ducato L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Fiat Ducato L4H2 ab 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L4H3 ab 2006 5998 4035 x x
Fiat Ducato L5H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Fiat Ducato L5H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Ford Connect L1H1 ab 2014 4420 2662
Ford Connect L2H1 ab 2014 4820 3062
Ford Courier H1 mit Trenngitter ab 2014 4157 2489
Ford Courier H1 mit Trennwand ab 2014 4157 2489
Ford Custom L1H1 ab 2012 4972 2933 x
Ford Custom L1H2 ab 2012 4972 2933 x
Ford Custom L2H1 ab 2012 5340 3300 x x
Ford Custom L2H2 ab 2013 5340 3300 x x
Ford Transit L2H2 Front ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 Front ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H2 Heck ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L2H3 Heck ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Ford Transit L3H2 Front ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 Front ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H2 Heck ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L3H3 Heck ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Ford Transit L4H3 Heck ab Bj. 2014 6704 3750J x x
Hyundai H350 L2H2 ab 2015 5515 3435 x x
Hyundai H350 L3H2 ab 2015 6195 3670 x x
Iveco Daily L1H1 ab 2014 5040 3000 x x
Iveco Daily L2H1 ab 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L2H2 ab 2014 5560 3520 x x
Iveco Daily L3H2 ab 2014 5950 3520L x x
Iveco Daily L4H2 ab 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L4H3 ab 2014 7130 4100 x x
Iveco Daily L5H3 ab 2014 7500 4100L x x
MAN TGE Neu mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
MAN TGE Neu mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
MAN TGE Neu lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
MAN TGE Neu lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
MAN TGE Neu lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
MAN TGE Neu lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
MAN TGE Neu mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
MAN TGE Neu mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
MAN TGE Neu lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 6836 4490 x x
MAN TGE Neu lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
MAN TGE Neu lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
Mercedes Benz Citan kurz ab 2012 3937 2313
Mercedes Benz Citan lang ab 2012 4321 2697
Mercedes Benz Citan extralang ab 2012 4705 3081
Mercedes Benz Vito Kompakt L1H1 ab 2014 4895 3200 x
Mercedes Benz Vito lang L2H1 ab 2014 5140 3200L x
Mercedes Benz Vito extralang L3H1 ab 2014 5370 3430 x x
Mercedes Benz Sprinter kompakt A1H1 ab 2018 Heckantrieb 5267 3250 x x
Mercedes Benz Sprinter kompakt A1H2 ab 2018 Heckantrieb 5267 3250 x x
Mercedes Benz Sprinter standard A2H1 ab 2018 Heckantrieb 5932 3665 x x
Mercedes Benz Sprinter standard A2H2 ab 2018 Heckantrieb 5932 3665 x x
Mercedes Benz Sprinter lang A3H2 ab 2018 Heckantrieb 6967 4325 x x
Mercedes Benz Sprinter extralang A4H2 ab 2018 Heckantrieb 7367 4325 x x
Mercedes Benz Sprinter kompakt Normaldach A1H1 ab 2018 Frontantrieb 5267 3259 x x
Mercedes Benz Sprinter kompakt Hochdach A1H2 ab 2018 Frontantrieb 5267 3259 x x
Mercedes Benz Sprinter standard Normaldach A2H1 ab 2018 Frontantrieb 5932 3924 x x
Mercedes Benz Sprinter standard Hochdach A2H2 ab 2018 Frontantrieb 5932 3924 x x
Nissan NV200 H1 ab 2009 4400 2725
Nissan NV250 L1 ab 2019 4321 2697
Nissan NV250 L2 ab 2019 4705 3081
Nissan NV300 L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Nissan NV300 L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Nissan NV300 L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Nissan NV300 L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Nissan NV300 L1H1 ab 2014 mit Heckklappe 4998 3098 x
Nissan NV300 L2H1 ab 2014 mit Heckklappe 5398 3498 x x
Nissan NV400 L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
Nissan NV400 L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
Nissan NV400 L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
Nissan NV400 L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
Nissan NV400 L3 H2 Heck ab 2010 ZW 6198 3682 x x
Nissan NV400 L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
Nissan NV400 L4 H2 Heck ab 2010 ZW 6848 4332 x x
Opel Combo L1 H1 ab 2018 4403 2780
Opel Combo L2H1 ab 2018 4753 2975
Opel Vivaro L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Opel Vivaro L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Opel Vivaro L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Opel Vivaro L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Opel Vivaro L1H1 ab 2014 mit Heckklappe 4998 3098 x
Opel Vivaro L2H1 ab 2014 mit Heckklappe 5398 3498 x x
Opel Vivaro Cargo L1H1 ab Bj. 2019 4609 2925
Opel Vivaro Cargo L2H1 ab Bj. 2019 4959 3275
Opel Vivaro Cargo L3H1 ab Bj. 2019 5309 3275
Opel Movano L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
Opel Movano L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
Opel Movano L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
Opel Movano L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
Opel Movano L3 H2 Heck ZW ab 2010 6198 3682 x x
Opel Movano L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
Opel Movano L4 H2 Heck ZW ab 2010 6848 4332 x x
Peugeot Bipper ab 2008 3864 2513
Peugeot Partner L1H1 ab 2018 4403 2780
Peugeot Partner L2H1 ab 2018 4753 2975
Peugeot Expert L1H1 ab 2016 4609 2925
Peugeot Expert L2H1 ab 2016 4959 3275
Peugeot Expert L3H1 ab 2016 5309 3275
Peugeot Boxer L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Peugeot Boxer L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Peugeot Boxer L3H2 ab 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L3H3 ab 2006 5998 4035 x x
Peugeot Boxer L4H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Peugeot Boxer L4H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Renault Kangoo Compact L1H1 mit Trenngitter ab 2012 3829 2313
Renault Kangoo Compact L1H1 mit Trennwand ab 2012 3829 2313
Renault Kangoo L2H1 mit Trenngitter ab 2008 4213 2697
Renault Kangoo L2H1 mit Trennwand ab 2008 4213 2697
Renault Kangoo Maxi L3H1 ab 2010 4597 3081
Renault Trafic L1H1 mit Flügeltüren ab 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L1H2 mit Flügeltüren ab 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L2H1mit Flügeltüren ab 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L2H2 mit Flügeltüren ab 2014 5398 3498 x x
Renault Trafic L1H1 mit Heckklappe ab 2014 4998 3098 x
Renault Trafic L2H1 mit Heckklappe ab 2014 5398 3498 x x
Renault Master L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
Renault Master L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
Renault Master L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
Renault Master L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
Renault Master L3 H2 Heck ZW ab 2010 6198 3682 x x
Renault Master L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
Renault Master L4 H2 Heck ZW ab 2010 6848 4332 x x
Toyota ProAce CITY L1H1 ab 2020 4403 2780
Toyota ProAce CITY L2H1 ab 2020 4753 2975
Toyota ProAce Compact ab 2016 4609 2925
Toyota ProAce L1 ab 2016 4959 3275
Toyota ProAce L2 ab 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 ab 2004 4405 2682
Volkswagen Caddy Maxi L2H1 ab 2007 4875 3002
Volkswagen Caddy5 L1H1 ab 2020 4500 2755
Volkswagen Caddy5maxi L2H1 ab 2020 4853 2970
Volkswagen T6 L1H1 ab 2015 4892 3000
Volkswagen T6 L2H1 ab 2015 5292 3400
Volkswagen T6.1 L1H1 ab 2019 4892 3000
Volkswagen T6.1 L2H1 ab 2019 5292 3400
Volkswagen Crafter mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
Volkswagen Crafter lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 6836 4490 x x
Volkswagen Crafter lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
Volkswagen Crafter lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen