Modulblock VMB434
Modulblock 24
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB434
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Distanzstrebe
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
2 Lagerregale aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB434 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 15 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |