Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock VMB421

Modulblock 2 mit Kältemittelregal
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB421
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963560421
EAN 4053479442228

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Kältemittelregal


Für maximal 3 Kältemittelflaschen


Schublade mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Lagerregal mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 105 mm


Arbeitsplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz


Sowie Abrollrand aus Stahl



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Schublade und Lagerregal



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VMB421

Breite

834 mm

Höhe

1060 mm

Tiefe

382 mm

Traglast Schublade

70 kg

Produktgewicht (per Stück)

39 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen