Modulblock VMB420
Modulblock 1 mit Kältemittelregal
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB420
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Kältemittelregal
Für maximal 3 Kältemittelflaschen
2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Traglast obere Schublade von 40 kg und untere Schublade von 70 kg
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB420 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 920 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 34 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |