Modulblock VMB419
Modulblock 19
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB419
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Distanzstrebe
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
Flügeltürenschrank inklusive Schloss und Schlüssel
Lagerregal aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Klappenhöhe 105 mm
Lagerkastenregal
Mit 5 Lagerkästen (Größe 1)
Mit 1 Lagerkasten (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB419 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1340 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 37 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |