Modulblock VMB417
Modulblock 17
MODBLCK-FZG-ST/ALU-V-SYSTEM-VMB417
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumblende
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
Lagerregal aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Lagerboxenregal
Mit 5 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Lagerboxen aus Polypropylen
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB417 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 950 mm |
Tiefe | 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |