Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock VMB417

Modulblock 17
MODBLCK-FZG-ST/ALU-V-SYSTEM-VMB417
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963560417
EAN 4053479440774
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumblende


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerboxenregal


Mit 5 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VMB417

Breite

834 mm

Höhe

950 mm

Tiefe

330 mm

Produktgewicht (per Stück)

14 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen