Modulblock VMB408
Modulblock 8
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB408
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe
In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
2 Lagerregale mit Aluminiumklappe
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Klappenhöhe 105 mm und 180 mm
Lagerkastenregal
Mit 5 Lagerkästen (Größe 1)
Mit 1 Lagerkasten (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennblech
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VMB408 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1190 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 28,600 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |