Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock VMB407

Modulblock 7
MODBLCK-FZG-V-SYSTEM-VMB407

Art.-Nr. 0963560407

EAN 4053479018409

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Modulblock VMB407

Art.-Nr. 0963560407
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumblende


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerboxenregale


Mit 6 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 8 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VMB407

Breite

1390 mm

Höhe

1160 mm

Tiefe

382 mm

Produktgewicht (per Stück)

26,300 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen:
Hersteller Modell / Typ / Bj Fahrzeuglänge
(in mm)
Radstand
(in mm)
Fahrerseite Beifahrerseite
Citroën Nemo ab 2008 3864 2513
Berlingo L1H1 ab 2018 4403 2785
Berlingo L2H1 ab 2018 4753 2975
Jumpy L1H1 ab 2016 4609 2925
Jumpy L2H1 ab 2016 4959 3275
Jumpy L3H1 ab 2016 5309 3275
Jumper L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Jumper L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Jumper L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Jumper L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Jumper L3H2 ab 2006 5998 4035 x x
Jumper L3H3 ab 2006 5998 4035 x x
Jumper L4H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Jumper L4H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Dacia Dokker Express mit Trenngitter ab 2013 4363 2810
Dokker Express mit Trennwand ab 2013 4363 2810
Fiat Doblo Cargo L1H1 ab 2018 4406 2755
Doblo Cargo Maxi L2H1 ab 2018 4756 3105
Fiorino ab 2008 3864 2513
Talento L1H1 ab 2016 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Talento L1H2 ab 2016 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Talento L2H1 ab 2016 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Talento L2H2 ab 2016 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Talento L1H1 ab 2016 mit Heckklappe 4998 3098 x
Talento L2H1 ab 2016 mit Heckklappe 5398 3498 x x
Scudo L1H1 ab 2021 4609 2925
Scudo L2H1 ab 2021 4959 3275
Scudo L3H1 ab 2021 5309 3275
Ducato L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Ducato L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Ducato L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Ducato L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Ducato L4H2 ab 2006 5998 4035 x x
Ducato L4H3 ab 2006 5998 4035 x x
Ducato L5H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Ducato L5H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Ford Connect L1H1 ab 2014 4420 2662
Connect L2H1 ab 2014 4820 3062
Courier H1 mit Trenngitter ab 2014 4157 2489
Courier H1 mit Trennwand ab 2014 4157 2489
Custom L1H1 ab 2012 4972 2933 x
Custom L1H2 ab 2012 4972 2933 x
Custom L2H1 ab 2012 5340 3300 x x
Custom L2H2 ab 2013 5340 3300 x x
Transit L2H2 Front ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 Front ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Transit L2H2 Heck ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Transit L2H3 Heck ab Bj. 2014 5531 3300 x x
Transit L3H2 Front ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 Front ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Transit L3H2 Heck ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Transit L3H3 Heck ab Bj. 2014 5981 3750 x x
Transit L4H3 Heck ab Bj. 2014 6704 3750J x x
Hyundai H350 L2H2 ab 2015 5515 3435 x x
H350 L3H2 ab 2015 6195 3670 x x
Iveco Daily L1H1 ab 2014 5040 3000 x x
Daily L2H1 ab 2014 5560 3520 x x
Daily L2H2 ab 2014 5560 3520 x x
Daily L3H2 ab 2014 5950 3520L x x
Daily L4H2 ab 2014 7130 4100 x x
Daily L4H3 ab 2014 7130 4100 x x
Daily L5H3 ab 2014 7500 4100L x x
MAN TGE Neu mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
TGE Neu mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
TGE Neu lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
TGE Neu lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
TGE Neu lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
TGE Neu lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
TGE Neu mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
TGE Neu mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
TGE Neu lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 6836 4490 x x
TGE Neu lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
TGE Neu lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
Mercedes Benz Citan kurz ab 2012 3937 2313
Citan lang ab 2012 4321 2697
Citan extralang ab 2012 4705 3081
Citan L1H1 ab 2021 4498 2716
Vito Kompakt L1H1 ab 2014 4895 3200 x
Vito lang L2H1 ab 2014 5140 3200L x
Vito extralang L3H1 ab 2014 5370 3430 x x
Sprinter kompakt A1H1 ab 2018 Heckantrieb 5267 3250 x x
Sprinter kompakt A1H2 ab 2018 Heckantrieb 5267 3250 x x
Sprinter standard A2H1 ab 2018 Heckantrieb 5932 3665 x x
Sprinter standard A2H2 ab 2018 Heckantrieb 5932 3665 x x
Sprinter lang A3H2 ab 2018 Heckantrieb 6967 4325 x x
Sprinter extralang A4H2 ab 2018 Heckantrieb 7367 4325 x x
Sprinter kompakt Normaldach A1H1 ab 2018 Frontantrieb 5267 3259 x x
Sprinter kompakt Hochdach A1H2 ab 2018 Frontantrieb 5267 3259 x x
Sprinter standard Normaldach A2H1 ab 2018 Frontantrieb 5932 3924 x x
Sprinter standard Hochdach A2H2 ab 2018 Frontantrieb 5932 3924 x x
Nissan NV200 H1 ab 2009 4400 2725
Townstar L1 ab 2021 4498 2716
NV250 L1 ab 2019 4321 2697
NV250 L2 ab 2019 4705 3081
NV300 L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
NV300 L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
NV300 L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
NV300 L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
NV300 L1H1 ab 2014 mit Heckklappe 4998 3098 x
NV300 L2H1 ab 2014 mit Heckklappe 5398 3498 x x
NV400 L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
NV400 L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
NV400 L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
NV400 L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
NV400 L3 H2 Heck ab 2010 ZW 6198 3682 x x
NV400 L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
NV400 L4 H2 Heck ab 2010 ZW 6848 4332 x x
Opel Combo L1 H1 ab 2018 4403 2780
Combo L2H1 ab 2018 4753 2975
Vivaro L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Vivaro L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren 4998 3098 x
Vivaro L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Vivaro L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren 5398 3498 x x
Vivaro L1H1 ab 2014 mit Heckklappe 4998 3098 x
Vivaro L2H1 ab 2014 mit Heckklappe 5398 3498 x x
Vivaro Cargo L1H1 ab Bj. 2019 4609 2925
Vivaro Cargo L2H1 ab Bj. 2019 4959 3275
Vivaro Cargo L3H1 ab Bj. 2019 5309 3275
Movano L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
Movano L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
Movano L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
Movano L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
Movano L3 H2 Heck ZW ab 2010 6198 3682 x x
Movano L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
Movano L4 H2 Heck ZW ab 2010 6848 4332 x x
Movano L1H1 ab 2021 4963 3000 x x
Movano L1H2 ab 2021 4963 3000 x x
Movano L2H1 ab 2021 5413 3450 x x
Movano L2H2 ab 2021 5413 3450 x x
Movano L4H2 ab 2021 5998 4035 x x
Movano L4H3 ab 2021 5998 4035 x x
Movano L5H2 ab 2021 6363 4035 L x x
Movano L5H3 ab 2021 6363 4035 L x x
Peugeot Bipper ab 2008 3864 2513
Partner L1H1 ab 2018 4403 2780
Partner L2H1 ab 2018 4753 2975
Expert L1H1 ab 2016 4609 2925
Expert L2H1 ab 2016 4959 3275
Expert L3H1 ab 2016 5309 3275
Boxer L1H1 ab 2006 4963 3000 x x
Boxer L1H2 ab 2006 4963 3000 x x
Boxer L2H1 ab 2006 5413 3450 x x
Boxer L2H2 ab 2006 5413 3450 x x
Boxer L3H2 ab 2006 5998 4035 x x
Boxer L3H3 ab 2006 5998 4035 x x
Boxer L4H2 ab 2006 6363 4035 L x x
Boxer L4H3 ab 2006 6363 4035 L x x
Renault Kangoo Compact L1H1 mit Trenngitter ab 2012 3829 2313
Kangoo Compact L1H1 mit Trennwand ab 2012 3829 2313
Kangoo L2H1 mit Trenngitter ab 2008 4213 2697
Kangoo L2H1 mit Trennwand ab 2008 4213 2697
Kangoo Maxi L3H1 ab 2010 4597 3081
Kangoo L1H1 mit Trennwand ab 2021 4487 2716
Kangoo L1H1 mit Trenngitter ab 2021 4487 2716
Express mit Trenngitter ab 2021 4363 2810
Express mit Trennwand ab 2021 4363 2810
Trafic L1H1 mit Flügeltüren ab 2014 4998 3098 x
Trafic L1H2 mit Flügeltüren ab 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1mit Flügeltüren ab 2014 5398 3498 x x
Trafic L2H2 mit Flügeltüren ab 2014 5398 3498 x x
Trafic L1H1 mit Heckklappe ab 2014 4998 3098 x
Trafic L2H1 mit Heckklappe ab 2014 5398 3498 x x
Master L1 H1 ab 2010 5048 3182 x x
Master L2 H2 Front ab 2010 5548 3682 x x
Master L3 H2 Front ab 2010 6198 4332 x x
Master L3 H2 Heck ab 2010 6198 3682 x x
Master L3 H2 Heck ZW ab 2010 6198 3682 x x
Master L4 H2 Heck ab 2010 6848 4332 x x
Master L4 H2 Heck ZW ab 2010 6848 4332 x x
Toyota ProAce CITY L1H1 ab 2020 4403 2780
ProAce CITY L2H1 ab 2020 4753 2975
ProAce Compact ab 2016 4609 2925
ProAce L1 ab 2016 4959 3275
ProAce L2 ab 2016 5309 3275
Volkswagen Caddy L1H1 ab 2004 4405 2682
Caddy Maxi L2H1 ab 2007 4875 3002
Caddy5 L1H1 ab 2020 4500 2755
Caddy5maxi L2H1 ab 2020 4853 2970
T6 L1H1 ab 2015 4892 3000 x
T6 L2H1 ab 2015 5292 3400 x x
T6.1 L1H1 ab 2019 4892 3000 x
T6.1 L2H1 ab 2019 5292 3400 x x
Crafter mittellang Normaldach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
Crafter mittellang Hochdach Frontantrieb ab 2017 5986 3640 x x
Crafter lang Hochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
Crafter lang Superhochdach Frontantrieb ab 2017 6836 4490 x x
Crafter lang plus Hochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
Crafter lang plus Superhochdach Frontantrieb ab 2017 7391 4490L x x
Crafter mittellang Normaldach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
Crafter mittellang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 5986 3640 x x
Crafter lang Hochdach Heckantrieb/Allrad. ab 2018 6836 4490 x x
Crafter lang plus Hochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x
Crafter lang plus Superhochdach Heckantrieb/Allradantrieb ab 2018 7391 4490L x x

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen