Modulblock 8
Modulblock 8
MODBLCK-FZG-MBFG08
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 430 mm
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerregale
Mit 10 Lagerboxen (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBFG08 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1120 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 42 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!