Modulblock 7
Modulblock 7
MODBLCK-FZG-MBFG07
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau offen
Lichte Höhe Unterbau 430 mm
3 Blendenregale
Rahmenaufsatz
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Inklusive Antirutschmatten für Blendenregale und Rahmenaufsatz sowie Trennblech für Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBFG07 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 834 mm |
Höhe | 1080 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 30,500 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!