Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulblock 23

Modulblock 23
MODBLCK-FZG-UNIVERSAL-MODUL3-MUNI3

Art.-Nr. 0963611103

EAN 4062855164210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Modulblock 23

Art.-Nr. 0963611103
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 390 mm


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz

Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen:
FahrzeugherstellerFahrzeugtypAb BaujahrRadstand mmPassend für
CitroënJumpy2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Jumpy2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
FiatScudo2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Scudo2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
FordCustom20122933 (L1)Fahrerseite
Custom20123300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Custom20123300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
IvecoNew Daily20143000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20143520 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20143520L (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20144100 (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20144100L (L5)Fahrerseite, Beifahrerseite
MANTGE20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
TGE20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
TGE20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Mercedes-BenzSprinter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20064325 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20064325L (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vito extralang20143430Fahrerseite, Beifahrerseite
Vito kompakt20143200Fahrerseite
Vito lang20143200LFahrerseite, Beifahrerseite
NissanNV30020143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
OpelMovano L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
PeugeotExpert2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Expert2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
RenaultMaster L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
ToyotaProAce2013-20163000 (L1)Fahrerseite
ProAce2013-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
VWCrafter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20064325 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20064325L (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
Crafter20163640 (mittel)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
Crafter20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MUNI3

Tiefe

380 mm

Breite

1112 mm

Höhe

1160 mm

Produktgewicht (per Stück)

36,400 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen