Modulární blok 8
Modulový blok 8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní díl s clonou
Odstup spodního dílu: 430 mm
Skladovací regál
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
Dva skladovací regály
Včetně 10 skladovacích boxů (velikost 2)
Přehledné skladování malých dílů
Nástavec rámu
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží a dělicích panelů do regálu a horního rámu
Včetně montážní sady
Datové listy(X)
Hloubka | 380 mm |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 1120 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 42 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |