Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Modulare Verankerung für hängende WCs oder Bidets

Modulare Verankerung für hängende WCs oder Bidets
VANK-MOD-(WC/BIDET-HAENGEND)

Art.-Nr. 0862901001
EAN 4049557576268
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Universal-Verankerung für WCs oder Bidets

  • Schnelle und einfache Montage

  • Mit Befestigungssatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Verankerung durch Befestigen der unteren Quertraverse in einer dem ausgewählten Abstand entsprechenden Höhe (180 oder 230 mm) vorbereiten


Die Verankerung bündig mit der Rohwand am gewünschten Punkt für die Installation der Abwasservorrichtung positionieren


Die Gewindestangen im PVC-Block in die erforderliche Position (180 oder 230 mm) entsprechend der Abwasservorrichtung festziehen, mit der Unterlegscheibe 12 x 24 und der Mutter 12 sichern und das Gewinde mit der dafür gelieferten Hülle schützen



Befestigung der Hängetoilette oder des Bidets (alle Modelle)


Die Abwasservorrichtung an der Gewindestange befestigen und mit der Unterlegscheibe mit PVC-Kragen, Unterlegscheibe 12 x 36, Mutter 12 und PVC-Kappe sichern

Lochabstand

180 mm

Lochabstand 2

230 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2750 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen