Modül bloğu 6
Modül bloğu 6
Ürün no. 0963560406
EAN 4053479018393
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | VMB406 |
Genişlik | 1112 mm |
Yükseklik | 1160 mm |
Derinlik | 382 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 26,300 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Alüminyum, çelik |