Modül bloğu 32
Modül bloğu 32
Ürün no. 0963560467
EAN 4058794185454
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1390 mm |
Yükseklik | 1070 mm |
Derinlik | 382 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 40 kg |
Çanta çekme yük kapasitesi | 20 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 45,800 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
Malzeme | Çelik/alüminyum |