Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Modül bloğu 19

Modül bloğu 19

Ürün no. 0963560419

EAN 4053479442235

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Modül bloğu 19

Ürün no. 0963560419
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
Premounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

VMB419

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

1340 mm

Derinlik

382 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

37,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Çelik/alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler