Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Moduł blokowy do konfiguracji

Moduł blokowy 2
MODUŁ BLOKOWY-VEH-V-SYSTEM-VMB402
ORSYMOBIL

Nr art. 0963560402
EAN 4053479018362
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
Produkt wstępnie zmontowany i gotowy do montażu

Nadaje się do wielu różnych typów pojazdów


Patrz tabela przyporządkowania



Zawartość zestawu:


Podstawa dolna z panelami aluminiowymi


Prześwit podstawy dolnej: 450 mm


Dwa stojaki do skrzynek z aluminium


Do uporządkowanego przechowywania narzędzi i małych części


Nadstawka na regał aluminiowa



Połączenie aluminium i stali o wysokiej wytrzymałości z wysokiej jakości powłoką proszkową



Zawiera maty antypoślizgowe do stojaków do skrzynek i nadstawki na regał



Zawiera zestaw montażowy i płyty separujące

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

VMB402

Szerokość

1390 mm

Wysokość

1130 mm

Głębokość

382 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

20,400 kg

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny
Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Materiał

Aluminium, stal