Modena S1 veiligheidsschoenen
Lage veiligheidsschoen, S1, Modena
VEILIGHEIDSSCHOEN MODENA S1 MT41
Art.-nr. M015035041
EAN 4250372900866
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend nubuckleer, textiel inzetstukken
- Textielvoering
- Stalen neuzen
- Anti-slip SRB TPU buitenzool, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
- Ca. 620 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart, Oranje |
Maat | 41 |
Ademend textiel | Nubuckleder met textielinzet |
Veiligheidscategorie | S1 |
Normering | ISO 20345, SRB |
ISO | 20345 |
Overig standaard | SRB |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schoenmaat UK | 7,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!