Mocowanie w zagłębieniu
Mocowanie w zagłębieniu
ELEM. MOCUJ. DO PODLOGI W SAM.-ZM14
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przetestowano do 350 daN
- W zestawie materiały mocujące
Płyta główna musi mieć grubość co najmniej 10 mm.
Materiały dodatkowe(X)
- Montaż zagłębiony w płaszczyźnie płyty głównej
- Musi być silnie przykręcony śrubami do podłogi nadwozia.
Oznaczenie typu | ZM14 |
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 10,5 mm |
Długość | 104 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,100 kg |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!