Mocowanie szybkowymienne do pił cylindrycznych z węglika spiekanego
Uchwyt szybkowymienny do pił cylindr. z węglików spiek.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki, wygodny i bezpieczny
- Specjalny adapter umożliwia szybką i łatwą zmianę średnicy
- W celu zmiany piły nie trzeba demontować adaptera z uchwytu wiertarskiego lub oprawki zaciskowej. Umożliwia to obsługę jedną ręką.
Bardzo wysoka precyzja i wytrzymałość
Bardzo niskie tolerancje produkcyjne i 3-powierzchniowy wałek zapewniają znacznie mniejsze drgania piły i optymalne dopasowanie do uchwytu i oprawki. Zapewnia to dłuższą żywotność piły cylindrycznej i mniejsze zużycie łożysk maszyny napędowej.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do otwornic o średnicy | 14-152 mm |
Średnica chwytu | 11 mm |
Rodzaj napędu | Trójkąt |
Długość | 140 mm |
DRL-CENT-CYLSAW-TC-130MM
UCHWYT PIŁ CYLINDR A4-1/2CAL-D14-30MM
ZEBRADRL-CENT-CYLSAW-HSCO-SMARTSTEP-130MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.