Mochila de caminhada, edição RW
MOCHILA TREKKING RW EDITION
MODYF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Capacidade de 25 l
- Leve e resistente graças ao tecido robusto de poliamida
- Maior circulação de ar e respirabilidade para uma transpiração reduzida nas costas
- A estrutura metálica ergonómica reduz o contacto físico sem comprometer o controlo da carga
- Os principais componentes metálicos são acolchoados com espuma para maior conforto
- Rede 3D nas costas e no interior das alças
- Alças facilmente ajustáveis
- Cinta elástica de peito ajustável com apito para sua segurança
- Cinto ajustável com bolso de rede
- 1 compartimento dianteiro de fácil acesso para pequenos objetos e ferramentas
- 1 compartimento principal com organizadores e um pequeno mosquetão plástico para proteger as suas chaves
- 2 compartimentos laterais em rede para garrafas ou latas
- Saída para sistema de hidratação e guias laterais para a mangueira do sistema de hidratação
- Daisy chain (pontos de fixação)
- Capa de proteção amovível em compartimento inferior e fixações para bastões de caminhada
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | Tamanho único |
Material | 100% poliéster |
Lavável a | Lavagem à mão |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia |
Peso unitário | 980 g |