Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mobilya topuzu MK-A 1

Mobilya topuzu MK-A 1

Ürün no. 0685001245

EAN 4046777958416

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mobilya topuzu MK-A 1

Ürün no. 0685001245
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
Paslanmaz çelik A2

Yüzey yapısı

Zımparalanmış

Parlaklık seviyesi

Mat

Uzunluk (L)

50 mm

Genişlik (B)

12 mm

Yükseklik (H)

32 mm

Kalınlık (D)

6 mm

Topuz uzunluğu

50 mm

Topuz genişliği

12 mm

Taban uzunluğu

15,5 mm

Taban genişliği

15,5 mm

Taban yüksekliği

26 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş çapı

4 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler