Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mobilya ayağı bağlantı plakası, A tipi

Mobilya ayağı bağlantı plakası, A tipi
METAL AYAK BAĐLANTI PARÇASI

Ürün no. 0683360699

EAN 4038898465041

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mobilya ayağı bağlantı plakası, A tipi

Ürün no. 0683360699
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
  • Büyük ve sağlam bağlantı plakası

  • Ayrıca iki dolabın altına merkezi olarak monte edilebilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Uzunluk

80 mm

Genişlik

80 mm

Yükseklik

18 mm

Kalınlık

3 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mobilya ayağı, A tipi

METAL AYAK SİYAH 100-130 MM

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

METAL AYAK KROM 100-130 MM

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

METAL AYAK PASLANMAZ 100-130 MM

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

METAL AYAK ALİMİNYUM 100-130 MM

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

FRNFT-KCH-A-ST-BLACK-D50-150/180

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

FRNFT-KCH-A-ST-(CR)-D50-150/180

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

FRNFT-KCH-A-ST-A2/FINISH-D50-150/180

x 4 ad.
Mobilya ayağı, A tipi

FRNFT-KCH-ALU-D50-150/180

x 4 ad.