Mobilt arbeidslift
Personløft, bevegelig
MOBIL ARBEIDSLIFT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sikkert arbeid takket være allsidig rekkverk
- Enkel, uendelig høydejustering ved hjelp av gasstrykkfjær
- Alltid klar til bruk, lite vedlikehold og miljøvennlig, da det ikke er behov for strøm, batterier eller hydraulikkolje
- Kompakte dimensjoner: Dørkompatibel, plassbesparende oppbevaring
- Sammenleggbart verktøystativ på rekkverk
- Gulvpanel egnet for kabinett til 4.4 systemkofferter, eller bare for oppbevaring av verktøy og forbruksvarer
Bruksområde | Innendørs |
Materiale | Stål |
Overflate | Lakkert |
Høydejustering | Gas pressure spring |
Min./maks. plattformhøyde | 0,97-1,97 m |
Plattformdimensjon | 56 x 53 cm |
Min/maks. arbeidshøyde | 2,97-3,97 m |
Lastekapasitet | 150 kg |
Transportdimensjon | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Vekt | 230 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.