Mobiler Teilereiniger Biomatic 2.0
Mobiles Reinigungsgerät Parts Cleaner BIOMATIC 2.0
REINIG-GER-PARTSCLEANER-BIOMATIC2.0
Art.-Nr. 099500004
EAN 4062856699902
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobile Version
- Kann in der Werkstatt in die Nähe des zu reinigenden Teils bewegt werden
Abmessungen des internen Tanks: L67 x T58 x H17 cm
- Ausgestattet mit einer Reinigungsbürste
- Der Abflusspunkt des Tanks ist mit einem 200-Mikrometer-Filtersieb versehen
Arbeitet mit innovativer Bioremediationstechnologie (Mikroorganismen wandeln Fett in CO₂ und Wasser um)
- Lösungsmittelfrei
- Weniger Umweltrisiken
- Keine VOC-Emission
Nicht entflammbare, ungefährliche Entfettungsflüssigkeit
- Kein Risiko für den Benutzer
- Geringere PSA-Anforderungen
Flüssigkeit auf 42 °C erwärmt
- Effektivere Reinigung
- Komfortablere Handhabung
Deutliche Senkung der Benutzerkosten
- Kein monatlicher Servicevertrag
- Keine Entsorgungskosten
Energieeinsparungen durch den integrierten ECO-Modus
Wird mit einem biologischen Filtersieb geliefert
Datenblätter(X)
Höhe | 106 cm |
Breite | 71 cm |
Arbeitshöhe | 86 cm |
Tiefe | 67 cm |
Werkstoff Heizung | Edelstahl |
Durchflussleistung | 15 l/min |
Pumpleistung | 45 W |
Heizleistung | 2,395 kW |
Nennspannung | 240 V |
Traglast | 150 kg |
Inhalt | 60 l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!