Mobiler Kunststoff-Standverteiler
Kunststoff-Standverteiler
STROMVERT-KST-(4XSHTZKONT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4 gummierte Füße für sicheren Stand
- Füße als Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel verwendbar
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Platzsparend
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.
Datenblätter(X)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.
Ausgang | 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Eingang | CEE 16 A, 5P, 400 V |
Kabeltyp | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellänge | 2 m |
Netzabsicherung | Ungesichert |
Anschlussleistung | 11 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Länge x Breite x Höhe | 250 x 250 x 245 mm |