Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobiler Kunststoff-Standverteiler

Kunststoff-Standverteiler
STROMVERT-KST-1XCEE16/32A-2XSHTZKONT

Art.-Nr. 0774762001
EAN 4049557630489
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
Tragbare, kompakte und robuste Ausführung
  • 4 gummierte Füße für sicheren Stand

  • Füße als Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel verwendbar

  • Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

  • Platzsparend
Hinweis

Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Ausgang

2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
1 CEE 16 A, 5P, 400 V
1 CEE 32 A, 5P, 400 V

Eingang

CEE 32 A, 5P, 400 V

Kabeltyp

H07RN-F5G4 mm²

Kabellänge

2 m

Netzabsicherung

CEE 32 A - ungesichert
CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C
Schutzkontakt - 1LS 16 A 1P C

Anschlussleistung

22 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Werkstoff

PA - Polyamid

Länge x Breite x Höhe

250 x 250 x 245 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen