Mobiler Anschlagpunkt W-MAP 1
Anschlagpunkt W-MAP 1 mobil
ANSHLGPKT-(W-MAP1 ANSCHLAGOESE)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428907.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428928.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428887.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428894.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Einzelanschlagpunktes W-MAP 1 (Öse) durch spezielles Arretierungssystem
- Geometrie des Einzelanschlagpunktes verhindert versehentliches Lösen der Arretierung
- Wirtschaftlich und flexibel, da beliebig viele W-MAP 1 Terminals im Gebäude angebracht werden können, jedoch nur ein Einzelanschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) pro Benutzer benötigt wird
- Montageanleitungen und Zulassungen der Befestigungsmittel sowie des Einzelanschlagpunktes beachten
- Der mobile Anschlagpunkt W-MAP 1 darf nur in Verbindung mit dem W-MAP 1 Terminal verwendet werden. Die einzelnen Komponenten sind nicht mit ähnlichen Systemen kompatibel
- Das W-MAP 1 Aufnahmeterminal wird am Bauwerk fest installiert, die mobilen Anschlagpunkte sind schnell und sicher umsteckbar
- Integrierter Fallindikator: Absturz wird am Einzelanschlagpunkt sichtbar
Der Einzelanschlagpunkt W-MAP 1 (Öse) ist geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A/B und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
Der Einzelanschlagpunkt kann für wiederholende Arbeiten wie z. B. Fensterreinigung, Wartungs- und Montagearbeiten, etc. verwendet werden
Werkstoff | Edelstahl, 1.4542 |
Stablänge | 40 mm |
Höhe | 40 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |