Mobile scaffolding Tower
Mobile scaffolding Tower
Ürün no. 0962940700
EAN 4065746086158
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Platform malzemesi | Alüminyum/plastik |
Ayak tahtası malzemesi | Alüminyum |
Ruloların tasarımı | Döner tekerlek, Yükseklik ayarı (135 mm), Fren ile |
İskele uzunluğu | 1,2 m |
İskele genişliği | 0,75 m |
Maks. iskele yüksekliği | 5,2 m |
Platform uzunluğu | 1,12 m |
Platform genişliği | 0,61 m |
Maks. platform yüksekliği | 4,2 m |
Uygulama alanı | Bina içi, Üstü açık alan |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Yük sınıfı, iskele | 3 |
Maks. insan sayısı | 1 |
Montaj seçeneği | 3T |
Maks. stand yüksekliği | 4,2 m |
Maks. çalışma yüksekliği | 6,2 m |
Ağırlık | 109,5 kg |
Taşıma boyutu | 1,20 x 0,75 x 1,58 m |
EN standardı | 1004 |
SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL