Mobile scaffolding Tower
Mobile scaffolding Tower
Cikksz. 0962940700
EAN 4065746086158
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Rakodófelület anyaga | Alumínium/műanyag |
Pedáltalplemez anyaga | Alumínium |
Tekercsek kialakítása | Bolygókerék, Állítható magasság (135 mm), Fékkel |
Állványzat hossz | 1,2 m |
Állványozás szélessége | 0,75 m |
Max. állványozás magasság | 5,2 m |
Rakodófelület hossza | 1,12 m |
Rakodófelület szélessége | 0,61 m |
Max. rakodófelület magasság | 4,2 m |
Alkalmazási terület | Beltéri, Kültéri |
Teherbírás | 150 kg |
Állványzat terhelési osztálya | 3 |
Személyek max. száma | 1 |
Szerelési változat | 3T |
Max. állásmagasság | 4,2 m |
Max. munkamagasság | 6,2 m |
Tömeg | 109,5 kg |
Szállítási méretek | 1,20 x 0,75 x 1,58 m |
EN szabvány | 1004 |