Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mobile scaffolding Tower Plus

Mobile scaffolding Tower Plus

Art. 0962940705

EAN 4065746086165

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Mobile scaffolding Tower Plus

Art. 0962940705
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
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 8.20 m working height. Can be used by two people.
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Material da plataforma

Alumínio/plástico

Material da placa de cobertura

Alumínio

Design dos rolos

Rodízio giratório, Altura ajustável (135 mm), Com travão

Comprimento do andaime

1,65 m

Largura do andaime

0,75 m

Altura máx. do andaime

7,2 m

Comprimento da plataforma

1,52 m

Largura da plataforma

0,61 m

Área de aplicação

Interiores, Exteriores

Capacidade de carga

240 kg

Classe de carga de andaimes

3

Número máx. de pessoas

2

Opção de montagem

3T

Altura máx. do suporte

6,2 m

Altura máx. de trabalho

8,2 m

Peso

160,4 kg

Dimensão do transporte

1,65 x 0,75 x 2,10 m

Norma EN

1004

Incluído na encomenda:
3 x
Platform for Tower/Tower Plus

PLTFORM-(F.SCFLD-TOWERPLUS)

Quantidade: 3 x
14 x
Mounting frame for Tower/Tower Plus

MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)

Quantidade: 14 x
10 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus

RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)

Quantidade: 10 x
1 x
Board wreath for Tower/Tower Plus

BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)

Quantidade: 1 x
4 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus

CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER-PLUS)-TRI

Quantidade: 4 x
4 x
Swivel castor with spindle for Tower/Tower Plus

SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL

Quantidade: 4 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Stair way set for Tower/Tower Plus

STRWY-SET-(F.SCFLD-TOWERPLUS)

Extension set for safe use of the Tower/Tower Plus on the staircase
x 1 Un.
Material lift transport box

MATLLFT-BOX-6,2M

Electrically operated material lift for the Tower, Tower Plus, Tower PROTECT 180/60 and Tower PROTECT 180/120 models
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
Peças de substituição para este produto:
Quick-release coupler complete

SP-QUICK-LOCK-COMPLETE

For Tower series triangular booms
x 1 Un.
Quick-release coupler bracket

SP-QUICK-LOCK-BRACKET

For Tower series triangular booms
x 4 Un.
End cap for triangular boom Tower series

SP-END-CAP

For Tower series triangular booms
x 4 Un.
Locking pin for Tower series

SP-SAFETY-PIN

For Tower series mounting frames
x 4 Un.
Extension strut for Tower/Tower Plus

SP-EXTENSION STRUT

For Tower/Tower Plus platform
x 2 Un.
Cap for extension strut Tower/Tower Plus

SP-CAP-F.EXTENSION-STRUT

For Tower/Tower Plus platform
x 2 Un.