Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mobile scaffolding Tower Plus

Mobile scaffolding Tower Plus

Cikksz. 0962940705

EAN 4065746086165

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mobile scaffolding Tower Plus

Cikksz. 0962940705
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
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 8.20 m working height. Can be used by two people.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Rakodófelület anyaga

Alumínium/műanyag

Pedáltalplemez anyaga

Alumínium

Tekercsek kialakítása

Bolygókerék, Állítható magasság (135 mm), Fékkel

Állványzat hossz

1,65 m

Állványozás szélessége

0,75 m

Max. állványozás magasság

7,2 m

Rakodófelület hossza

1,52 m

Rakodófelület szélessége

0,61 m

Alkalmazási terület

Beltéri, Kültéri

Teherbírás

240 kg

Állványzat terhelési osztálya

3

Személyek max. száma

2

Szerelési változat

3T

Max. állásmagasság

6,2 m

Max. munkamagasság

8,2 m

Tömeg

160,4 kg

Szállítási méretek

1,65 x 0,75 x 2,10 m

EN szabvány

1004

Tartalmaz: Mobile scaffolding Tower Plus:
3 x
Platform for Tower/Tower Plus

PLTFORM-(F.SCFLD-TOWERPLUS)

Mennyiség: 3 x
14 x
Mounting frame for Tower/Tower Plus

MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)

Mennyiség: 14 x
10 x
Guardrail frame for Tower/Tower Plus

RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)

Mennyiség: 10 x
1 x
Board wreath for Tower/Tower Plus

BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)

Mennyiség: 1 x
4 x
Triangular cantilever for Tower/Tower Plus

CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER-PLUS)-TRI

Mennyiség: 4 x
4 x
Swivel castor with spindle for Tower/Tower Plus

SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL

Mennyiség: 4 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Material lift transport box

MATLLFT-BOX-6,2M

Electrically operated material lift for the Tower, Tower Plus, Tower PROTECT 180/60 and Tower PROTECT 180/120 models
x 1 db
Stair way set for Tower/Tower Plus

STRWY-SET-(F.SCFLD-TOWERPLUS)

Extension set for safe use of the Tower/Tower Plus on the staircase
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Quick-release coupler complete

SP-QUICK-LOCK-COMPLETE

For Tower series triangular booms
x 1 db
Quick-release coupler bracket

SP-QUICK-LOCK-BRACKET

For Tower series triangular booms
x 4 db
End cap for triangular boom Tower series

SP-END-CAP

For Tower series triangular booms
x 4 db
Locking pin for Tower series

SP-SAFETY-PIN

For Tower series mounting frames
x 4 db
Extension strut for Tower/Tower Plus

SP-EXTENSION STRUT

For Tower/Tower Plus platform
x 2 db
Cap for extension strut Tower/Tower Plus

SP-CAP-F.EXTENSION-STRUT

For Tower/Tower Plus platform
x 2 db