Mobile scaffolding Tower Plus
Mobile scaffolding Tower Plus
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Materiál platformy | Hliník / plast |
Materiál okopové zarážky | Hliník |
Délka lešení | 1,65 m |
Šířka lešení | 0,75 m |
Max. výška lešení | 7,2 m |
Délka plošiny | 1,52 m |
Šířka plošiny | 0,61 m |
Oblast použití | Vnitřní |
Povolené zatížení | 240 kg |
Třída nosnosti lešení | 3 |
Max. počet osob | 2 |
Možnost montáže | 3T |
Max. výška ve stojící výšce | 6,2 m |
Max. pracovní výška | 8,2 m |
Hmotnost | 160,4 kg |
Přepravní rozměry | 1,65 x 0,75 x 2,10 m |
Norma EN | 1004 |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!