Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Ürün no. 099500004

EAN 4062856699902

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Ürün no. 099500004
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
Würth BIOMATIC mobile solvent-free degreasing system with a load capacity of 150 kg.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik

106 cm

Genişlik

71 cm

Çalışma yüksekliği

86 cm

Derinlik

67 cm

Isıtıcı malzemesi

Paslanmaz çelik

Akış kapasitesi

15 l/min

Pompa gücü

45 W

Isıtma gücü

2,395 kW

Nominal voltaj

240 V

Yük kapasitesi

150 kg

İçerik

60 l

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizleme cihazı BIOMATIC için aksesuarlar

AY-FILTERMAT-MICROBE-(BIOMATIC-2.0)

Replacement filter for Biomatic fountains
x 6 ad.
Montaj temizleyici Biomatic

ASMBYCLNR-BIOMATIC-SW6-20LTR