Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Cod. art. 099500004

EAN 4062856699902

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mobile cleaning device Parts Cleaner BIOMATIC 2.0

Cod. art. 099500004
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
Würth BIOMATIC mobile solvent-free degreasing system with a load capacity of 150 kg.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza

106 cm

Larghezza

71 cm

Altezza di lavoro

86 cm

Profondità

67 cm

Materiale del riscaldatore

Acciaio inossidabile

Capacità di flusso

15 l/min

Capacità di pompaggio

45 W

Capacità di riscaldamento

2,395 kW

Tensione nominale

240 V

Capacità di carico

150 kg

Contenuto

60 l

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filter for Biomatic fountain

AY-FILTERMAT-MICROBE-(BIOMATIC-2.0)

Replacement filter for Biomatic fountains
x 6 pz.
Detergente per montaggio Biomatic

ASMBYCLNR-BIOMATIC-SW6-20LTR