Mobile charging station Mode 2 UNI
Mobile charging station Mode 2 UNI
MOBILNÍ NABÍJECÍ STANICE MODE2-UNI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. vstupní napětí | 110-400 V |
Frekvence | 50 Hz |
Počet fází nabíjecí stanice | 1-3 |
Min./max. jmenovitý proud | 6-32 A |
Min./max. nabíjecí výkon | 1,2-22 kW |
Min./max. nabíjecí proud | 6-32 A |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 50 °C |
Zástrčka, strana vozidla | Typ-2 |
Celková délka nabíjecího kabelu | 5 m |
design nabíjecího kabelu | Smooth |
Typ kabelu | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm² |
Oblast použití | Venku |
Stupeň krytí | IP 67 |
Typ krytí IP, řídicí jednotka nabíjení | IP 67 |
Typ krytí IP, spojky | IP 44 |
Max. ochrana proti zbytkovému proudu DC | 6 mA/DC |
Šířka | 320 mm |
Výška | 84 mm |
Hloubka | 124 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3500 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!