Mobile charging station Mode 2 UNI
Mobile charging station Mode 2 UNI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. inngangsspenning | 110-400 V |
Frekvens | 50 Hz |
Faseantall på ladestasjon | 1-3 |
Min./maks. nominell strømstyrke | 6-32 A |
Min./maks. ladekapasitet | 1,2-22 kW |
Min./maks. ladestrøm | 6-32 A |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 50 °C |
Støpsel kjøretøyside | Type–2 |
Total lengde på ladekabel | 5 m |
Utforming av ladekabel | Glatt |
Kabeltype | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm² |
Bruksområde | Utendørs |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
IP-beskyttelsestype, ladekontrollboks | IP 67 |
IP-beskyttelsestype, kobling | IP 44 |
Feilstrømbeskyttelse DC maks. | 6 mA/DC |
Bredde | 320 mm |
Høyde | 84 mm |
Dybde | 124 mm |
Produktvekt (per element) | 3500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.