Mobile charging station Mode 2 UNI
Mobile charging station Mode 2 UNI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada mínima/máxima | 110-400 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Número de fases de la estación de carga | 1-3 |
Corriente nominal mínima/máxima | 6-32 A |
Potencia de carga mín./máx. | 1,2-22 kW |
Corriente de carga mínima/máxima | 6-32 A |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 50 °C |
Enchufe en el lateral del vehículo | Tipo 2 |
Longitud total del cable de carga | 5 m |
diseño del cable de carga | Liso |
Tipo de cable | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm² |
Campo de aplicación | En exteriores |
Clase de protección IP | IP 67 |
Tipo de protección IP, caja de control de carga | IP 67 |
Tipo de protección IP, acoplamiento | IP 44 |
Protección de corriente residual de CC máx. | 6 mA/CC |
Anchura | 320 mm |
Altura | 84 mm |
Profundidad | 124 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!