Mobile charging station Juice Booster 2
Mobile charging station Juice Booster 2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. inngangsspenning | 230-400 V |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 45 °C |
Nominell strømstyrke | 32 A |
Kabellengde | 5 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Produktvekt (per element) | 8,800 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.